Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55450.140.0001 Split Lock Washer 14.2Mm Id, 25PK | AE8RKV 6FA87

APPROVED VENDOR M55450.140.0001 Jaettu lukkoaluslevy 14.2 mm Id, 25PK

Varastossa
Tuote: AE8RKV Malli: M55450.140.0001Ristiviite: 6FA87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM14
Sisällä Dia.14.2mm
MateriaaliA4 ruostumaton (verrattavissa 316 ruostumattomaan teräkseen)
Dia ulkopuolella.24.1mm
Paksuus3mm
Paksuustoleranssi+/- 0.15mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.149
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55450.140.0001 Jaettu lukkoaluslevy 14.2 mm Id, 25PK
€11.83 /pakkaus