Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55060.040.0040 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M4 x 0.70 X 40, 50PK | AB8TWN 29DK20

APPROVED VENDOR M55060.040.0040, ruuvi, litteä ruostumaton teräs M4 x 0.70 x 40, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB8TWN Malli: M55060.040.0040Ristiviite: 29DK20 / 42GX85

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Aseman koko2.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.8.96mm
Pään korkeus2.48mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla40mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.040.0040, ruuvi, litteä ruostumaton teräs M4 x 0.70 x 40, 50 PK
€16.39 /pakkaus