Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M55010.040.0012 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, 12mm pituus, 50PK | AE7YDZ 6BB10

APPROVED VENDOR M55010.040.0012 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 12 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE7YDZ Malli: M55010.040.0012Ristiviite: 6BB10 / 42GV51
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
€11.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
HalkaisijaM4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus2.8mm
Head TypeHex
pään leveys7mm
Pituus pään alla12mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus12mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0891
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.040.0012 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 12 mm, 50 PK
€11.88 /pakkaus