Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51460.160.0001 Lock Washer External Serrated 17Mm, 10PK | AE8TFQ 6FE75

APPROVED VENDOR M51460.160.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, hammastettu 17 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AE8TFQ Malli: M51460.160.0001Ristiviite: 6FE75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM16
Sisällä Dia.17mm
MateriaaliA2 ruostumaton (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)
Dia ulkopuolella.26mm
Paksuus1.2 - 3.6mm
TyyppiUlkoinen hammas, suljettu kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51460.160.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, hammastettu 17 mm, 10 PK
€3.28 /pakkaus