Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51460.050.0001 lukkoaluslevy, ulkoinen ruostumaton teräs M5, 50PK | AB7KEV 23NJ95

APPROVED VENDOR M51460.050.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä M5, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7KEV Malli: M51460.050.0001Ristiviite: 23NJ95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihinM5
Sisällä Dia.5.3mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.10mm
Paksuus0.6 mm
TyyppiUlkoinen hammastettu, suljettu kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51460.050.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä M5, 50PK
€2.00 /pakkaus