Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51450.240.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs M24, 5PK | AB7ERW 22UJ81

APPROVED VENDOR M51450.240.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs M24, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7ERW Malli: M51450.240.0001Ristiviite: 22UJ81

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Sopii pulttikokoihinM24
Sisällä Dia.24.5mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.40mm
Rockwellin kovuusC35
Paksuus5mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51450.240.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs M24, 5PK
€6.93 /pakkaus