Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA M51070.140.1000 Kierretanko ruostumatonta terästä M14 x 2mm x 3 jalkaa | AB8FCT 25DM59

APPROVED VENDOR M51070.140.1000 kierretanko ruostumaton teräs M14 x 2 mm x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8FCT Malli: M51070.140.1000Ristiviite: 25DM59
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
€44.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaA2
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3ft.
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM14 x 2
Kiertyyppimetrinen
Tuottovahvuus450 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.97
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51070.140.1000 kierretanko ruostumaton teräs M14 x 2 mm x 3 jalkaa
€44.97 / yksikkö