Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.180.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel M18 x 2.50, 50mm Length, 10PK | AB8TTM 29DJ45

APPROVED VENDOR M51010.180.0050 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M18 x 2.50, pituus 50 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AB8TTM Malli: M51010.180.0050Ristiviite: 29DJ45 / 42GN62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM18 x 2.5
HalkaisijaM18
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus11.5mm
Head TypeHex
pään leveys27mm
Pituus pään alla50mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus50mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus50mm
Kierteen koko2.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3788
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.180.0050 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M18 x 2.50, pituus 50 mm, 10 PK
€40.74 /pakkaus