Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.160.0025 Hex Cap Screw Stainless Steel M16 x 2, 25mm Length, 10PK | AB7BQJ 22TP09

APPROVED VENDOR M51010.160.0025 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M16 x 2, pituus 25 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AB7BQJ Malli: M51010.160.0025Ristiviite: 22TP09 / 42GN49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
HalkaisijaM16
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus10mm
Head TypeHex
pään leveys24mm
Pituus pään alla25mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
Kierteen koko2"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.160.0025 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M16 x 2, pituus 25 mm, 10 PK
€17.80 /pakkaus