Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.050.0025 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 25mm Length, 50PK | AB7ACN 22TE39

APPROVED VENDOR M51010.050.0025 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 25 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7ACN Malli: M51010.050.0025Ristiviite: 22TE39 / 42GM73

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
HalkaisijaM5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus3.5mm
Head TypeHex
pään leveys8mm
Pituus pään alla25mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
Kierteen koko0.80mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2282
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.050.0025 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 25 mm, 50 PK
€8.85 /pakkaus