Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.030.0016 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 16mm Length, 50PK | AB6ZPX 22TA67

APPROVED VENDOR M51010.030.0016 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M3 x 0.50, pituus 16 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB6ZPX Malli: M51010.030.0016Ristiviite: 22TA67 / 42GM51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
HalkaisijaM3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus2mm
Head TypeHex
pään leveys5.5mm
Pituus pään alla16mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus16mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.030.0016 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M3 x 0.50, pituus 16 mm, 50 PK
€8.98 /pakkaus