Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M38210.080.0001 lokasuojan aluslevy, sinkki Sopii M8, 100PK | AE8PQX 6EY35

APPROVED VENDOR M38210.080.0001 lokasuojan aluslevy, sinkki Sopii M8, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8PQX Malli: M38210.080.0001Ristiviite: 6EY35 / 42GL14

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€10.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihinM8
Sisällä Dia.8.4mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.24mm
Paksuus2mm
Paksuustoleranssi+/- 0.20mm
TyyppiSuuri OD
Vickers Kovuus140

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5656
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z0463 lokasuojan aluslevy, sinkki sopii 1/4 tuumalle - 50 kpl pakkaus | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 paunaa.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€25.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M38210.080.0001 lokasuojan aluslevy, sinkki Sopii M8, 100PK
€10.58 /pakkaus