Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M37200.050.0001 Jaettu lukkoaluslevy 5.1 mm Id, 100PK | AE8TEQ 6FE31

APPROVED VENDOR M37200.050.0001 Jaettu lukkoaluslevy 5.1 mm Id, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8TEQ Malli: M37200.050.0001Ristiviite: 6FE31 / 42GJ69

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunUuni musta
Sopii pulttikokoihinM5
Sisällä Dia.5.1mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.8.8mm
Rockwellin kovuusC44 - C51
Paksuus1.6mm
TyyppiHei kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0369
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M37200.050.0001 Jaettu lukkoaluslevy 5.1 mm Id, 100PK
€7.21 /pakkaus