Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M37000.160.0001 Split Lock Washer Standard Steel M16, 25PK | AB7ETX 22UK06

APPROVED VENDOR M37000.160.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs M16, 25PK

Varastossa
Tuote: AB7ETX Malli: M37000.160.0001Ristiviite: 22UK06 / 42GJ37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM16
Sisällä Dia.16.2mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.27.4mm
Rockwellin kovuusC44 - C51
Paksuus3.5mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.221
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M37000.160.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs M16, 25PK
€4.73 /pakkaus