Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M24540.100.0035 Machine Screw Flat M10 X 1.50 X 35 L, 25PK | AE9DKY 6HU74

APPROVED VENDOR M24540.100.0035 Koneruuvilevy M10 X 1.50 X 35 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AE9DKY Malli: M24540.100.0035Ristiviite: 6HU74

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.18.0mm
Pään korkeus5mm
Head TypeTasainen
Pituus35mm
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI
Kierteen kokoM10 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5207
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.100.0035 Koneruuvilevy M10 X 1.50 X 35 L, 25PK
€30.56 /pakkaus