Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä M20300.050.1000 Kierretanko Sinkki M5 x 0.80 mm x 3 jalkaa | AB8FBF 25DM25

APPROVED VENDOR M20300.050.1000 kierretanko sinkki M5 x 0.80 mm x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8FBF Malli: M20300.050.1000Ristiviite: 25DM25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaLuokan 4
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusD67
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus400 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM5 x 0.8
Kiertyyppimetrinen
Tuottovahvuus240 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1229
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M20300.050.1000 kierretanko sinkki M5 x 0.80 mm x 3 jalkaa
€8.51 / yksikkö