HYVÄKSYTY TOIMITTAJA M20230.330.1000 Kierretanko Sinkki M33 x 3.50 mm x 3 jalkaa | AB8FAT 25DM13

APPROVED VENDOR M20230.330.1000 kierretanko sinkki M33 x 3.50 mm x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8FAT Malli: M20230.330.1000Ristiviite: 25DM13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaLuokan 8
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusC22 - C34
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM33 x 3.5
Kiertyyppimetrinen
Tuottovahvuus640 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8532
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.330.1000 kierretanko sinkki M33 x 3.50 mm x 3 jalkaa
€207.09 / yksikkö