Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M20230.180.1000 kierretanko sinkki M18 x 2.50 mm x 3 jalkaa | AB8FAM 25DM08

APPROVED VENDOR M20230.180.1000 kierretanko sinkki M18 x 2.50 mm x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8FAM Malli: M20230.180.1000Ristiviite: 25DM08

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaLuokan 8
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusC22 - C34
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM18 x 2.5
Kiertyyppimetrinen
Tuottovahvuus640 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6371
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.180.1000 kierretanko sinkki M18 x 2.50 mm x 3 jalkaa
€39.72 / yksikkö