Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M16010.160.0001 Silmukkapultti olkapäällä M16 X 2.00Mm, 2PK | AC6QUP 35Z547

APPROVED VENDOR M16010.160.0001 Silmäpultti olkapäällä M16 X 2.00 Mm, 2PK

Varastossa
Tuote: AC6QUP Malli: M16010.160.0001Ristiviite: 35Z547

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.35mm
Silmä ulkopuolella Dia.63mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus90mm
Varsi Dia.16mm
Varren pituus27mm
Olkapään halkaisija.35mm
Olkapään pituus12mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus27mm
Kierteen kokoM16 x 2
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja1540 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5062
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.160.0001 Silmäpultti olkapäällä M16 X 2.00 Mm, 2PK
€20.92 /pakkaus