Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M16001.200.0001 Silmukkapultti olkapäällä M20 x 2.50mm | AC6QTR 35Z526

APPROVED VENDOR M16001.200.0001 Silmukkapultti olkapäällä M20 x 2.50 mm

Varastossa
Tuote: AC6QTR Malli: M16001.200.0001Ristiviite: 35Z526

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.41mm
Silmä ulkopuolella Dia.81mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus146.1mm on 157.2mm
Varsi Dia.20mm
Varren pituus57.3mm
Olkapään halkaisija.33.3 - 36.6mm
Olkapään pituus7.9mm on 9.7mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus57.3mm
Kierteen kokoM20 x 2.5
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja6292 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6862
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.200.0001 Silmukkapultti olkapäällä M20 x 2.50 mm
€33.23 / yksikkö