Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M12910.040.0001 Kuusiokolomutteri All Metal M4 x 0.7, 100PK | AB8PGC 26LK22

APPROVED VENDOR M12910.040.0001 kuusiokolomutteri täysmetallinen M4 x 0.7, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8PGC Malli: M12910.040.0001Ristiviite: 26LK22 / 42GJ12

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€57.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 10
Korkeus5mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka10.9
Rockwellin kovuus36
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM4 x 0.7
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKaikki Metal
Leveys7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0792
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12910.040.0001 kuusiokolomutteri täysmetallinen M4 x 0.7, 100PK
€57.53 /pakkaus