Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M12858.300.0001 Hex Locknut All Metal M30 x 3.5, 5PK | AB8PGA 26LK20

APPROVED VENDOR M12858.300.0001 kuusiokolomutteri täysmetallinen M30 x 3.5, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8PGA Malli: M12858.300.0001Ristiviite: 26LK20 / 42GJ10
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
€62.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM30 x 3.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus30mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKaikki Metal
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.58
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12858.300.0001 kuusiokolomutteri täysmetallinen M30 x 3.5, 5PK
€62.84 /pakkaus