Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M12348.240.0001 Lukitusmutteri Nylon Insertti Teräs M24 X 3.0, 10PK | AB6YWL 22RW61

APPROVED VENDOR M12348.240.0001 lukkomutteri nailonsisäosa teräs M24 X 3.0, 10PK

Varastossa
Tuote: AB6YWL Malli: M12348.240.0001Ristiviite: 22RW61 / 42GH58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaGrade 5
Dia / kierteen kokoM24 x 3
Suorittaa loppuunsinkki
LuokkaLuokan 8
Korkeus24mm
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka8.8
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiKurssi
TyyppiNylon-insertillä
Leveys36mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9922
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.240.0001 lukkomutteri nailonsisäosa teräs M24 X 3.0, 10PK
€32.56 /pakkaus