Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M12320.100.0125 Lukitusmutteri Nylon Insertti Teräs M10 X 1.25, 100PK | AB6YWE 22RW55

APPROVED VENDOR M12320.100.0125 lukkomutteri nailonsisäosa teräs M10 X 1.25, 100PK

Varastossa
Tuote: AB6YWE Malli: M12320.100.0125Ristiviite: 22RW55 / 42GH19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.25
Suorittaa loppuunsinkki
LuokkaLuokan 5
Korkeus10mm
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka5.8
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiLoppu
TyyppiNylon-insertillä
Leveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0517
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12320.100.0125 lukkomutteri nailonsisäosa teräs M10 X 1.25, 100PK
€24.54 /pakkaus