Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M12300.520.0001 kuusiokolomutteri Nylon-sisäkkeellä M52 x 5 | AB8PCH 26LJ33

APPROVED VENDOR M12300.520.0001 kuusiokolomutteri nailonsisäkkeellä M52 x 5

Varastossa
Tuote: AB8PCH Malli: M12300.520.0001Ristiviite: 26LJ33 / 42GH13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM52-5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 5
Korkeus52mm
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka5.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM52 x 5
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys80mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.520.0001 kuusiokolomutteri nailonsisäkkeellä M52 x 5
€58.13 / yksikkö