Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M01340.140.0150 Hex Nut Yellow Zinc-Pltd M14 X 1.50Mm, 50PK | AB8LGG 26KR92

APPROVED VENDOR M01340.140.0150 kuusiomutteri, keltainen sinkki-Pltd M14 X 1.50 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8LGG Malli: M01340.140.0150Ristiviite: 26KR92 / 42FY12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM14 x 1.5
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Korkeus11mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01340.140.0150 kuusiomutteri, keltainen sinkki-Pltd M14 X 1.50 mm, 50PK
€58.79 /pakkaus