Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M01210.050.0020 kuusiokoloruuvi, luokka 5 M5 x 0.80, pituus 20 mm, 100 PK | AE7VWV 6AU76

APPROVED VENDOR M01210.050.0020 kuusiokoloruuvi, luokka 5, M5 x 0.80, pituus 20 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE7VWV Malli: M01210.050.0020Ristiviite: 6AU76 / 42FW08

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
HalkaisijaM5
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pään korkeus3.5mm
Head TypeHex
pään leveys8mm
Pituus pään alla20mm
MateriaaliHiiliteräs
Min. Kierteen pituus20mm
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC22 - C34
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus116,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
Kierteen koko0.80mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3839
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.050.0020 kuusiokoloruuvi, luokka 5, M5 x 0.80, pituus 20 mm, 100 PK
€14.81 /pakkaus