Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M01120.180.0150 kuusiomutteri, sileä M18 X 2 mm, 25PK | AB8LFN 26KR75

APPROVED VENDOR M01120.180.0150 kuusiomutteri sileä M18 X 2 mm, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8LFN Malli: M01120.180.0150Ristiviite: 26KR75 / 42FT26

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM18-1.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Korkeus15mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM18 x 2
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys27mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.116
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01120.180.0150 kuusiomutteri sileä M18 X 2 mm, 25PK
€24.87 /pakkaus