Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ LWIS0250-100P Split Lock Aluslevy Sinkki Sopii 1/4 tuuman, 100PK | AE8LYG 6DYU9

APPROVED VENDOR LWIS0250-100P jaettu lukkoaluslevy, sinkki sopii 1/4 tuumalle, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8LYG Malli: LWIS0250-100PRistiviite: 6DYU9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty teräs
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.260 "
MateriaaliSAE 1050-1065 jousiteräs
Dia ulkopuolella.0.487 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi0.062 - 0.109 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LWIS0250-100P jaettu lukkoaluslevy, sinkki sopii 1/4 tuumalle, 100PK
€2.09 /pakkaus