Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ LINKT064 Kaksoispää, sisäinen kierretappi 1 / 4-28 | AB9JRV 2DLR3

APPROVED VENDOR LINKT064 Kaksipään sisäinen kierretappi 1/4-28

Varastossa
Tuote: AB9JRV Malli: LINKT064Ristiviite: 2DLR3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää sisäinen kierretappi
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlumiini
Min. Vetolujuus35,000 psi
Kokonaispituus6"
Rockwellin kovuusB85-B95
Varren tyyppiHex
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea vasen
Kierteen pituus (A)3 / 4 "
Kierteen pituus (B)3 / 4 "
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen koko1 / 4-28
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LINKT064 Kaksipään sisäinen kierretappi 1/4-28
€47.39 / yksikkö