Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ LINKH062 Kaksipään kierretappi 3/8-24 Alumiini | AB9JVW 2DMA1

APPROVED VENDOR LINKH062 Kaksipään kierretappi 3/8-24 alumiinia

Varastossa
Tuote: AB9JVW Malli: LINKH062Ristiviite: 2DMA1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlumiini
Min. Vetolujuus35,000 psi
Kokonaispituus4"
Rockwellin kovuusB85-B95
Varren tyyppiHex
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea vasen
Kierteen pituus (A)1.25 "
Kierteen pituus (B)1.25 "
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen koko3 / 8-24
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LINKH062 Kaksipään kierretappi 3/8-24 alumiinia
€74.54 / yksikkö