HYVÄKSYTTY MYYJÄ LC.13401203.PL.DAR Kierretanko tasainen 1-3/4-12x3 jalkaa | AA2PDN 10W545

APPROVED VENDOR LC.13401203.PL.DAR Kierretanko tasainen 1-3/4-12x3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2PDN Malli: LC.13401203.PL.DARRistiviite: 10W545

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.431
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LC.13401203.PL.DAR Kierretanko tasainen 1-3/4-12x3 jalkaa
€128.63 / yksikkö