HYVÄKSYTTY MYYJÄ LC.11801212.PL.DAR-kierretanko tavallinen 1-1 / 8-12 x 12 jalkaa | AA2PCY 10W530

APPROVED VENDOR LC.11801212.PL.DAR Kierretanko tasainen 1-1/8-12 x 12 jalkaa

Tuote: AA2PCY Malli: LC.11801212.PL.DARRistiviite: 10W530
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€166.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.78
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)370.84
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LC.11801212.PL.DAR Kierretanko tasainen 1-1/8-12 x 12 jalkaa
€166.95 / yksikkö