Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ JUAS04012GR-hylsysarjaruuvi 1/2 koiraa 1 / 4-28 x 3/8 - PK100 | AB8FYH 25J744

APPROVED VENDOR JUAS04012GR kantasarja ruuvi 1/2 koira 1/4-28 x 3/8" - PK100

Varastossa
Tuote: AB8FYH Malli: JUAS04012GRRistiviite: 25J744
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
€38.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.25 "
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 8 "
Kohta Dia.0.149 - 156 "
PistemateriaaliAlloy Steel
Pistetyyppi1/2 Koira
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko1 / 4-28
TyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR JUAS04012GR kantasarja ruuvi 1/2 koira 1/4-28 x 3/8" - PK100
€38.86 / yksikkö