Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR HFNIX031-025P Locknut Serr Flange 5/16-18, 25PK | AD7GNZ 4EGA6

APPROVED VENDOR HFNIX031-025P lukkomutteri Serr laippa 5/16-18, 25PK

Varastossa
Tuote: AD7GNZ Malli: HFNIX031-025PRistiviite: 4EGA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammastettu laipan lukkomutteri
Brinellin kovuus150-180
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Laippa Dia.21 / 32 "
Luokka18-8
Korkeus9 / 32 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB95-C32
Koko5 / 16-18
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHammaspesurin kanssa
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR HFNIX031-025P lukkomutteri Serr laippa 5/16-18, 25PK
€14.42 /pakkaus