Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ H4400BQ Muurausruuvi kuusio 1/4 x 4 tuumaa pituus, 600PK | AE2NWJ 4YRV7

APPROVED VENDOR H4400BQ muurattu kuusioruuvi, pituus 1/4 x 4 tuumaa, 600 PK

Varastossa
Tuote: AE2NWJ Malli: H4400BQRistiviite: 4YRV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuraus ankkuri ruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Poranterän koko5 / 16 "
Pään tyyliHex
Pituus4"
MateriaaliKarkaistu teräs
Maks. Työn paksuus3"
Min. Upotus1"
TyyppiMuuraus
Lopullinen leikkaus (Lb.)1568
Lopullinen jännitys (paunaa)1480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR H4400BQ muurattu kuusioruuvi, pituus 1/4 x 4 tuumaa, 600 PK
€228.18 /pakkaus