HYVÄKSYTTY Myyjä H32032000-V6 Joustava käärekalvo 6000 jalkaa x 30 tuuman pakkaus, 40 | AC6XBZ 36P098

APPROVED VENDOR H32032000-V6 Stretch Wrap -kalvo 6000 jalkaa x 30 tuumaa 40 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6XBZ Malli: H32032000-V6Ristiviite: 36P098

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,272.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava käärekalvo
VäriPoista valinta
Mitata80
Luokkablown
Pituus6000ft.
MateriaaliLLDPE
TyyliSF III
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 568.8
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi3921110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataLuokkaPituusTyyliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä HF2031800-00 Joustava käärekalvo 1500 jalkaa x 18 tuumaa - 192 pakkaus | AC6XBR 36P080 HF2031800-0080Heittää1500ft.HWIV18 "€5,830.43
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä HF1521800-00 Joustava käärekalvo 2000 jalkaa x 18 tuumaa - 192 pakkaus | AC6XBT 36P081 HF1521800-0060Heittää2000ft.HWIV18 "€6,068.79
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä H31782000-V6 Joustava käärekalvo 6000 jalkaa x 20 tuuman pakkaus, 40 | AC6XCH 36P109 H31782000-V670blown6000ft.SF III20 "€4,980.69
HYVÄKSYTTY Myyjä H32082000-W2 Joustava käärekalvo 6000 jalkaa x 20 tuumaa Kirkas | AC6XCM 36P113 H32082000-W280blown6000ft.SF III20 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR H32032000-V6 Stretch Wrap -kalvo 6000 jalkaa x 30 tuumaa 40 kpl pakkaus
€6,272.77 / yksikkö