Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä H-21212.1 Tukijalka Suorakulmainen 5 tuuman L x 8 tuuman pituus | AF4HAG 8WTP7

APPROVED VENDOR H-21212.1 Tukijalusta suorakaiteen muotoinen 5 tuumaa leveys x 8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AF4HAG Malli: H-21212.1Ristiviite: 8WTP7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukijalka
Pohjan pituus8"
Pohjan leveys5"
Halkaisija3 / 8 "
Pituus20 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysHalkaisijaPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä H-21232.1 Tukijalan pituus 36 tuumaa AF3PZY 8ARL1 H-21232.111 "6"1 / 2 "36 "€57.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ H-21222.1 Suorakulmainen tukijalusta 6 x 9 | AF4QVG 9GAW8 H-21222.19"6"1 / 2 "24 "€53.84
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA H-21202.1 Tukiteline Suorakulmainen 4 x 6 Teräs | AF4VYB 9MA89 H-21202.16"4"5 / 16 "18 "€30.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR H-21212.1 Tukijalusta suorakaiteen muotoinen 5 tuumaa leveys x 8 tuumaa pituus
€32.41 / yksikkö