Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ GGS-2VRP4 Sillcock, neljänneskierros, 3/4 sisääntulokoko, NPT, messinki | AE9ZXG 6PDZ2

APPROVED VENDOR GGS-2VRP4 kynnyshana, neljänneskierros, 3/4" tuloaukon koko, NPT, messinki

Varastossa
Tuote: AE9ZXG Malli: GGS-2VRP4Ristiviite: 6PDZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma Sillcock
Rungon materiaaliMessinki
Levyn tyyppiMessinkipallo nitriilin O-renkaalla
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiNeljännesvuoro
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Läpi seinän (0 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn tyyppiKahva materiaaliKahvan tyyppiTuloaukon tyyppiMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1APY5 Sillcock Quarter Turn Brass 3/4 In | AA8XYK 1 APY5KromipallosinkkiNeljännesvuoroFNPT125 psi€16.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 6GXC4 Kulma Sillcock Löysä Avain 3/4 Fpt | AE9AKL 6GXC4EPDMKromattuLöysä avainFNPT150 psi€17.40
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS-2VRR1 Sillcock Quarter Turn Brass 3/4 Juote | AE9ZXH 6PDZ3 GGS-2VRR1Messinkipallo nitriilin O-renkaallaAlumiiniNeljännesvuoroJuotoskuppi125 psi€11.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GGS-2VRP4 kynnyshana, neljänneskierros, 3/4" tuloaukon koko, NPT, messinki
€11.00 / yksikkö