Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1APY5 Sillcock Quarter Turn Brass 3/4 In | AA8XYK

APPROVED VENDOR 1APY5 Sillcock Quarter Turn Messinki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8XYK Malli: 1APY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma Sillcock
Rungon materiaaliMessinki
Levyn tyyppiKromipallo
Kahva materiaalisinkki
Kahvan tyyppiNeljännesvuoro
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Läpi seinän (0 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn tyyppiKahva materiaaliKahvan tyyppiTuloaukon tyyppiMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6GXC4 Kulma Sillcock Löysä Avain 3/4 Fpt | AE9AKL 6GXC4EPDMKromattuLöysä avainFNPT150 psi€17.40
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA GGS-2VRP4 Sillcock, neljänneskierros, 3/4 "sisääntulon koko, NPT, messinki | AE9ZXG 6PDZ2 GGS-2VRP4Messinkipallo nitriilin O-renkaallaAlumiiniNeljännesvuoroFNPT125 psi€11.00
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS-2VRR1 Sillcock Quarter Turn Brass 3/4 Juote | AE9ZXH 6PDZ3 GGS-2VRR1Messinkipallo nitriilin O-renkaallaAlumiiniNeljännesvuoroJuotoskuppi125 psi€11.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1APY5 Sillcock Quarter Turn Messinki 3/4 tuumaa
€16.66 / yksikkö