Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITUSTIIVISTE-QCV300-G Tiiviste 150 Psi 3 In | AD4FHR 41H428

APPROVED VENDOR GASK-QCV300-G tiiviste 150 Psi 3 In

Varastossa
Tuote: AD4FHR Malli: GASK-QCV300-GRistiviite: 41H428

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokka- ja uratiiviste
MateriaaliVitoton
Max. Paine150 psi
Metalli havaittavissaEi
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJAN GASK-QC300-10G Tiiviste 150 Psi 3 In | AD4FHK 41H422 TIIVISTE-QC300-10GBuna-N€20.19
HYVÄKSYTTY TOIMITUSTIIVISTE-QCWN300-G Tiiviste 150 Psi 3 Tuumaa AD4FHX 41H433 TIIVISTE-QCWN300-GValkoinen Buna-N -ruoka€4.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QCV300-G tiiviste 150 Psi 3 In
€22.05 / yksikkö