Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ GASK-QC400-10G Tiiviste 100 Psi 4 In | AD4FHL 41H423

APPROVED VENDOR GASK-QC400-10G tiiviste 100 Psi 4 in

Varastossa
Tuote: AD4FHL Malli: GASK-QC400-10GRistiviite: 41H423

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokka- ja uratiiviste
MateriaaliBuna-N
Max. Paine100 psi
Metalli havaittavissaEi
Koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GASK-QCV400-G Tiiviste 100 Psi 4 In | AD4FHT 41H429 TIIVISTE-QCV400-GVitoton€30.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GASK-QCWN400-G Tiiviste 100 Psi 4 In | AD4FHY 41H434 TIIVISTE-QCWN400-GValkoinen Buna-N -ruoka€6.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QC400-10G tiiviste 100 Psi 4 in
€24.73 / yksikkö