Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄN EWEAR-125-01 keppielektrodikova 1/8 1 lb | AD4JPD 41R221

APPROVED VENDOR EWEAR-125-01 Puikkoelektrodi, kovapintainen 1/8 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JPD Malli: EWEAR-125-01Ristiviite: 41R221

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi
AWS-luokitusWearcote
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija1 / 8 "
Pituus14 "
MateriaaliYleiskäyttöinen kovapinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄN KÄYTETTÄVÄ WEAR-125-05 keppielektrodikova 1/8 5 paunaa | AD4JPE 41R222 KÄYNTI-125-055 lb1 / 8 "€77.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄN EWEAR-332-01 keppielektrodin kovapintainen 3/32 1 lb. | AD4JPF 41R223 KÄYNTI-332-011 lb3 / 32 "€21.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄT EWEAR-332-05 Puikkoelektrodi, kovapintainen 3/32 5 Lb. | AD4JPG 41R224 KÄYNTI-332-055 lb3 / 32 "€77.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR EWEAR-125-01 Puikkoelektrodi, kovapintainen 1/8 1 Lb.
€21.09 / yksikkö