HYVÄKSYTTY MYYJÄ ECRS#16480480102 Laajennettu arkki Korotettu hiili 4 x 4 Jalkaa 1/2-#16 | AE6AFM 5PCL7

APPROVED VENDOR ECRS#16480480102 Laajennettu arkki korotettu hiili 4 x 4 jalkaa 1/2-#16

Varastossa
Tuote: AE6AFM Malli: ECRS#16480480102Ristiviite: 5PCL7

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu arkki
Alloy tyyppi1008
Suunnittelukoko0.500 x 1.200 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoEi arvioitu
Pituus4ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliHiiliteräs
Avauskoko0.375 x 0.938 "
Kokonaispaksuus0.157 "
Strand paksuus0.060 "
Säikeen leveys0.086 "
TyyliRaised
LuonneKylmävalssattu
VetolujuusEi arvioitu
PaksuustoleranssiEi arvioitu
Kaupan koko1/2 "- # 16
Tyypillinen kovuusEi arvioitu
Leveys4ft.
Leveystoleranssi+/- 0.125 "
TuottovahvuusEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1865
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi7209900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiAvauskokoKokonaispaksuusKaupan kokoLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ ECRS # 13480960102 Laajennettu arkki korotettu hiili 8 x 4 jalkaa 1 / 2- # 13 | AE4ZZR 5PAZ0 ECRS # 134809601028ft.+ 2.000 "0.313 x 0.938 "0.182 "1/2 "- # 13+ 1.000 "€305.47
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA ECRS#13480960112 Laajennettu teräslevy 8 x 4 jalkaa 1-1/2-#13 | AE4ZZT 5PAZ1 ECRS # 134809601128ft.+ 2.000 "1.188 x 2.500 "0.215 "1-1 / 2 "- # 13+ 1.000 "€190.89
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ ECRS # 13480960304 Laajennettu arkki korotettu hiili 8 x 4 jalkaa 3 / 4- # 13 | AE4ZZU 5PAZ2 ECRS # 134809603048ft.+ 2.000 "0.750 x 1.688 "0.195 "3/4 "- # 13+ 1.000 "€214.86
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA ECRS#16480960102 Laajennettu arkki korotettu hiili 8 x 4 jalkaa 1/2-#16 | AE4ZZW 5PAZ4 ECRS # 164809601028ft.+ 2.000 "0.375 x 0.938 "0.157 "1/2 "- # 16+ 1.000 "€272.34
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä ECRS # 18480960104 Laajennettu arkki korotettu hiili 8 x 4 jalkaa 1 / 4- # 18 | AE4ZZZ 5PAZ8 ECRS # 184809601048ft.+ 2.000 "0.172 x 0.719 "0.125 "1/4 "- # 18+ 1.000 "€494.52
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ ECRS # 9480960112 Laajennettu arkki kohotettu teräs 8 x 4 jalkaa 1-1 / 2- # 9 | AE6ACE 5PCA1 ECRS # 94809601128ft.+ 2.000 "1.125 x 2.375 "0.295 "1-1 / 2 "- # 9+ 1.000 "€271.50
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ ECRS # 9480960304 Laajennettu arkki korotettu hiili 8 x 4 jalkaa 3 / 4- # 9 | AE6ACG 5PCA3 ECRS # 94809603048ft.+ 2.000 "0.688 x 1.562 "0.3 "3/4 "- # 9+ 1.000 "€308.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ECRS#16480480102 Laajennettu arkki korotettu hiili 4 x 4 jalkaa 1/2-#16
€185.75 / yksikkö