HYVÄKSYTTY MYYJÄ ECRF # 13480960304 Laajennettu teräslevy, teräs 8 x 4 jalkaa 3 / 4- # 13 | AE4ZZD 5PAX6

APPROVED VENDOR ECRF#13480960304 Laajennettu teräslevy, 8 x 4 jalkaa 3/4-#13

Tuote: AE4ZZD Malli: ECRF#13480960304Ristiviite: 5PAX6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€222.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu arkki
Alloy tyyppi1008
Suunnittelukoko0.923 x 2.100 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoEi arvioitu
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+ 2.000 "
MateriaaliHiiliteräs
Avauskoko0.688 x 1.782 "
Kokonaispaksuus0.07 "
Strand paksuus0.070 "
Säikeen leveys0.119 "
TyyliTasainen
LuonneKylmävalssattu
VetolujuusEi arvioitu
PaksuustoleranssiEi arvioitu
Kaupan koko3/4 "- # 13
Tyypillinen kovuusEi arvioitu
Leveys4ft.
Leveystoleranssi+ 1.000 "
TuottovahvuusEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.845
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7209900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveystoleranssiSuorittaa loppuunPituusPituuden toleranssiAvauskokoKokonaispaksuusLuonneKaupan kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ ECRF # 13480960102 Laajennettu teräslevy, teräs 8 x 4 jalkaa 1/2 # 13 | AE4ZZB 5PAX4 ECRF # 13480960102+/- 0.125 "Mylly8ft.+/- 0.125 "0.250 x 1.000 "0.07 "Kylmävalssattu1/2 "- # 13€308.75
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ ECRF # 13480960112 Laajennettu teräslevy, teräs 8 x 4 jalkaa 1-1 / 2- # 13 | AE4ZZC 5PAX5 ECRF # 13480960112+ 1.000 "Mylly8ft.+ 2.000 "1.063 x 2.750 "0.07 "Kylmävalssattu1-1 / 2 "- # 13€216.51
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ ECRF # 16480960102 Laajennettu teräslevy, teräs 8 x 4 jalkaa 1 / 2- # 16 | AE4ZZF 5PAX9 ECRF # 16480960102+ 1.000 "Mylly8ft.+ 2.000 "0.250 x 1.000 "0.05 "Kylmävalssattu1/2 "- # 16€281.94
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ ECRF # 18480960104 Laajennettu teräslevy, teräs 8 x 4 jalkaa 1 / 4- # 18 | AE4ZZK 5PAY3 ECRF # 18480960104+ 1.000 "Mylly8ft.+ 2.000 "0.094 x 0.688 "0.04 "Kylmävalssattu1/4 "- # 18€510.31
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ ECRF # 20480960104 Laajennettu teräslevy, teräs 8 x 4 jalkaa 1 / 4- # 20 | AE4ZZM 5PAY5 ECRF # 20480960104+ 1.000 "Mylly8ft.+ 2.000 "0.094 x 0.688 "0.03 "Kylmävalssattu1/4 "- # 20€499.43
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ ECRF # 9480960112 Laajennettu teräslevy, teräslevy 8 x 4 jalkaa 1-1 / 2- # 9 | AE4ZZN 5PAY6 ECRF # 9480960112+ 1.000 "Mylly8ft.+ 2.000 "1.000 x 2.563 "0.11 "Kylmävalssattu1-1 / 2 "- # 9€269.15
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA ECRF#9480960304 Laajennettu levy Flat Carbon 8 x 4 jalkaa 3/4-#9 | AE4ZZP 5PAY7 ECRF # 9480960304+ 1.000 "Mylly8ft.+ 2.000 "0.563 x 1.688 "0.12 "Kylmävalssattu3/4 "- # 9€318.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ECRF#13480960304 Laajennettu teräslevy, 8 x 4 jalkaa 3/4-#13
€222.95 / yksikkö