Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR DSH-8ST PA Retaining Ring External Diameter 8Mm, 100PK | AE3GQE 5DE89

APPROVED VENDOR DSH-8ST PA Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 8Mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AE3GQE Malli: DSH-8ST PARistiviite: 5DE89

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.20mm
Sopii Groove Dia.7.60mm
Sopii uran leveydelle0.9mm
Akselin halkaisijalle.8mm
Ilmainen henkilötodistus7.40mm
Ura Dia. Toleranssi-0.06mm
Reikä dia.1.2mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-54
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.8 mm
Paksuustoleranssi-0.050mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-8ST PA Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 8Mm, 100PK
€9.74 /pakkaus