Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DSH-14ST PA Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 14Mm, 100PK | AE3GQQ 5DE99

APPROVED VENDOR DSH-14ST PA Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 14Mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AE3GQQ Malli: DSH-14ST PARistiviite: 5DE99

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.30mm
Sopii Groove Dia.13.40mm
Sopii uran leveydelle1.1mm
Akselin halkaisijalle.14mm
Ilmainen henkilötodistus12.90mm
Ura Dia. Toleranssi-0.11mm
Reikä dia.1.7mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-54
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus1 mm
Paksuustoleranssi-0.060mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-14ST PA Kiinnitysrenkaan ulkohalkaisija 14Mm, 100PK
€22.94 /pakkaus