Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DS-0206-100 U -käyttöruuvi 3/8 tuumaa pituus #2 sinkki, 100PK | AF2VXU 6YFR4

APPROVED VENDOR DS-0206-100 U -käyttöruuvi 3/8 tuuman pituus #2 sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2VXU Malli: DS-0206-100Ristiviite: 6YFR4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Käyttöruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.154
Pään korkeus.064
Head Typeuritettu
Pituus3 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko#2
VihjetyyppiPilotti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DS-0206-100 U -käyttöruuvi 3/8 tuuman pituus #2 sinkki, 100PK
€37.08 /pakkaus