Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DS-0202-100 U -käyttöruuvi 1/8 tuuman pituus #2 sinkki, 100PK | AF2VXR 6YFR2

APPROVED VENDOR DS-0202-100 U -käyttöruuvi 1/8 tuuman pituus #2 sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2VXR Malli: DS-0202-100Ristiviite: 6YFR2
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
€18.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Käyttöruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.154
Pään korkeus.064
Head Typeuritettu
Pituus1 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko#2
VihjetyyppiPilotti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DS-0202-100 U -käyttöruuvi 1/8 tuuman pituus #2 sinkki, 100PK
€18.51 /pakkaus