Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DS-00004-100 U -käyttöruuvi 1/4 tuuman pituus #00 sinkki, 100PK | AF2VXN 6YFP9

APPROVED VENDOR DS-00004-100 U -käyttöruuvi 1/4 tuuman pituus #00 sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2VXN Malli: DS-00004-100Ristiviite: 6YFP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Käyttöruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.095
Pään korkeus.030
Head Typeuritettu
Pituus1 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko#00
VihjetyyppiPilotti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DS-00004-100 U -käyttöruuvi 1/4 tuuman pituus #00 sinkki, 100PK
€4.91 /pakkaus